曜日別特売

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について

用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249396SVPT-M3-101.25.5102M30.5
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64249405SVPT-M3-121.25.5122M30.5
4,820
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64249414SVPT-M3-161.25.5162M30.5
5,630
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
64249423SVPT-M3-201.25.5202M30.5
6,230
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64249439SVPT-M3-61.25.562M30.5
3,850
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64249448SVPT-M3-81.25.582M30.5
3,870
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64249457SVPT-M4-101.57102.6M40.7
5,430
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
64249466SVPT-M4-121.57122.6M40.7
5,750
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
64249475SVPT-M4-161.57162.6M40.7
6,280
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64249484SVPT-M4-201.57202.6M40.7
6,960
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
64249493SVPT-M4-251.57252.6M40.7
7,990
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
64249509SVPT-M4-61.5762.6M40.7
4,830
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64249518SVPT-M4-81.5782.6M40.7
4,840
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64249527SVPT-M5-101.59103.3M50.8
7,120
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
64249536SVPT-M5-121.59123.3M50.8
7,690
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
64249545SVPT-M5-161.59163.3M50.8
8,400
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
64249554SVPT-M5-201.59203.3M50.8
9,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
64249563SVPT-M5-251.59253.3M50.8
10,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
64249579SVPT-M5-301.59303.3M50.8
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64249588SVPT-M5-81.5983.3M50.8
6,950
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする