曜日別特売

タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)内容量1個
注意
※垂直軸に取りつけてください。
※[[DTAC-PB]]は上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、[[DTAC-PB]]が丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
※回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
※[[DTAC-PB]]は摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
※丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、[[DTAC-PB]]が破損する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
厚さ
適合ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249685DTAC-13-330-PB-30-BK3010263286/13CUPB-30
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249694DTAC-13-330-PB-40-BK4011268286/13CUPB-40
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249703DTAC-20-330-PB-30-BK30109703513/20CUPB-30
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249719DTAC-20-330-PB-40-BK40119753513/20CUPB-40
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする