曜日別特売

タブレットPCホルダ

タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)

タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249807DTAR-13-330-AF-M4-BK4754281156/13
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64249816DTAR-13-330-AF-M5-BK4765281156/13
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249825DTAR-13-330-AF-M6-BK4776281156/13
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249834DTAR-13-330-AF-M8-BK4798281156/13
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
64249843DTAR-20-330-AF-M4-BK5454359013/20
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249859DTAR-20-330-AF-M5-BK5465359013/20
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249868DTAR-20-330-AF-M6-BK5476359013/20
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249877DTAR-20-330-AF-M8-BK5498359013/20
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする