曜日別特売

ダイナミックマウント-2軸タイプ

ダイナミックマウント-2軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
[[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。

用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178内容量1個
注意
※[[AV-D30-7K]]を取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
※最大耐荷重を超える荷重で[[AV-D30-7K]]を操作したり、負荷を加えないようにしてください。[[AV-D30-7K]]が破損することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
トルク(N・m)
色(本体)
モデル
最大動荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249886AV-D30-7K101-507.48kg(左右方向)2.3、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]10166
32,500
31,980
35,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
64249895AV-D30-7K101-767.48kg(左右方向)2.3、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]10166
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64249904AV-D30-7K102-5014.9kg(左右方向)3.4、(上下方向)15.4/2.26[逆回転/順回転]10298
32,500
31,980
35,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
64249913AV-D30-7K102-7614.9kg(左右方向)3.4、(上下方向)15.4/2.26[逆回転/順回転]10298
32,500
31,980
35,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
64249929AV-D30-7K103-5014.9kg(左右方向)3.4、(上下方向)8.6/6[逆回転/順回転]10366
32,500
31,980
35,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
64249938AV-D30-7K103-7614.9kg(左右方向)3.4、(上下方向)8.6/6[逆回転/順回転]10366
32,500
31,980
35,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする