曜日別特売

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70内容量1個
注意
※[[AV-D32-46D]]を取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。強度不足により[[AV-D32-46D]]が脱落することがあります。
※最大耐荷重を超える荷重で[[AV-D32-46D]]を操作したり、負荷を加えないようにしてください。[[AV-D32-46D]]が破損することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250008AV-D32-46D111-76平行タイプ
69,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250017AV-D32-46D131-76垂直タイプ
69,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする