振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。