セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

ねじ規格並目色(本体)BK内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
タイプ
ねじピッチ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250394KSCFS-32-M6-A2.8323.52012M6M62310ケーブルなし1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250403KSCFS-32-M6-H2.8323.52012M6M62310ケーブルつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,170
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250419KSCFS-32-M6-K2.8323.52012M6M62310ボールチェーンつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,290
2,288
2,517(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250428KSCFS-40-M8-A3.24042514M8M83013ケーブルなし1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250437KSCFS-40-M8-H3.24042514M8M83013ケーブルつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,390
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250446KSCFS-40-M8-K3.24042514M8M83013ボールチェーンつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,510
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64250455KSCFS-50-M10-A3.85053218M10M103517ケーブルなし1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250464KSCFS-50-M10-H3.85053218M10M103517ケーブルつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
64250473KSCFS-50-M10-K3.85053218M10M103517ボールチェーンつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64250489KSCFS-63-M12-A3.8635.54022M12M123721ケーブルなし1.75(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250498KSCFS-63-M12-H3.8635.54022M12M123721ケーブルつき1.75(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
3,180
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250507KSCFS-63-M12-K3.8635.54022M12M123721ボールチェーンつき1.75(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする