セブンロブノブ(めねじ)

セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。

ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250516KSFS-32-M51432209.5M5M5100.8
510
509
560(税込)
当日出荷
64250525KSFS-32-M614322012M6M6101
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250534KSFS-40-M618402512M6M6131
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250543KSFS-40-M818402514M8M8131.25
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250559KSFS-50-M1022503218M10M10171.5
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250568KSFS-50-M822503214M8M8171.25
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250577KSFS-63-M1026634018M10M10211.5
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250586KSFS-63-M1226634022M12M12211.75
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250595KSFS-80-M1235805022M12M12251.75
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64250604KSFS-80-M1635805030M16M16252
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする