セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

ねじ規格並目色(本体)BK内容量1個
全57種類を絞り込む
寸法h(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
タイプ
ねじピッチ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250613KSCMS-25-M5-10-A2.8252.51610M5M5228ケーブルなし0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250629KSCMS-25-M5-10-H2.8252.51610M5M5228ケーブルつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,130
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250638KSCMS-25-M5-10-K2.8252.51610M5M5228ボールチェーンつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,260
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250647KSCMS-25-M5-15-A2.8252.51615M5M5228ケーブルなし0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250656KSCMS-25-M5-15-H2.8252.51615M5M5228ケーブルつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250665KSCMS-25-M5-15-K2.8252.51615M5M5228ボールチェーンつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,280
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250674KSCMS-25-M5-20-A2.8252.51620M5M5228ケーブルなし0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250683KSCMS-25-M5-20-H2.8252.51620M5M5228ケーブルつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,150
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250699KSCMS-25-M5-20-K2.8252.51620M5M5228ボールチェーンつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,280
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250708KSCMS-25-M5-25-A2.8252.51625M5M5228ケーブルなし0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,270
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250717KSCMS-25-M5-25-H2.8252.51625M5M5228ケーブルつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,150
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250726KSCMS-25-M5-25-K2.8252.51625M5M5228ボールチェーンつき0.8(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,280
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250735KSCMS-32-M6-16-A2.8323.52016M6M62310ケーブルなし1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250744KSCMS-32-M6-16-H2.8323.52016M6M62310ケーブルつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250753KSCMS-32-M6-16-K2.8323.52016M6M62310ボールチェーンつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,410
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250769KSCMS-32-M6-20-A2.8323.52020M6M62310ケーブルなし1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250778KSCMS-32-M6-20-H2.8323.52020M6M62310ケーブルつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250787KSCMS-32-M6-20-K2.8323.52020M6M62310ボールチェーンつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,440
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250796KSCMS-32-M6-25-A2.8323.52025M6M62310ケーブルなし1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,450
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250805KSCMS-32-M6-25-H2.8323.52025M6M62310ケーブルつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,330
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250814KSCMS-32-M6-25-K2.8323.52025M6M62310ボールチェーンつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,460
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250823KSCMS-32-M6-30-A2.8323.52030M6M62310ケーブルなし1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250839KSCMS-32-M6-30-H2.8323.52030M6M62310ケーブルつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250848KSCMS-32-M6-30-K2.8323.52030M6M62310ボールチェーンつき1(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,460
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250857KSCMS-40-M8-20-A3.24042520M8M83013ケーブルなし1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250866KSCMS-40-M8-20-H3.24042520M8M83013ケーブルつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250875KSCMS-40-M8-20-K3.24042520M8M83013ボールチェーンつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250884KSCMS-40-M8-25-A3.24042525M8M83013ケーブルなし1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,610
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250893KSCMS-40-M8-25-H3.24042525M8M83013ケーブルつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250909KSCMS-40-M8-25-K3.24042525M8M83013ボールチェーンつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250918KSCMS-40-M8-30-A3.24042530M8M83013ケーブルなし1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250927KSCMS-40-M8-30-H3.24042530M8M83013ケーブルつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250936KSCMS-40-M8-30-K3.24042530M8M83013ボールチェーンつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250945KSCMS-40-M8-40-A3.24042540M8M83013ケーブルなし1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250954KSCMS-40-M8-40-H3.24042540M8M83013ケーブルつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,530
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250963KSCMS-40-M8-40-K3.24042540M8M83013ボールチェーンつき1.25(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,670
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
64250979KSCMS-50-M10-20-A3.85053220M10M103517ケーブルなし1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250988KSCMS-50-M10-20-H3.85053220M10M103517ケーブルつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,640
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250997KSCMS-50-M10-20-K3.85053220M10M103517ボールチェーンつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,780
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251006KSCMS-50-M10-25-A3.85053225M10M103517ケーブルなし1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,830
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251015KSCMS-50-M10-25-H3.85053225M10M103517ケーブルつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251024KSCMS-50-M10-25-K3.85053225M10M103517ボールチェーンつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251033KSCMS-50-M10-30-A3.85053230M10M103517ケーブルなし1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251049KSCMS-50-M10-30-H3.85053230M10M103517ケーブルつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251058KSCMS-50-M10-30-K3.85053230M10M103517ボールチェーンつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
2,900
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251067KSCMS-50-M10-45-A3.85053245M10M103517ケーブルなし1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
1,980
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251076KSCMS-50-M10-45-H3.85053245M10M103517ケーブルつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
2,860
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251085KSCMS-50-M10-45-K3.85053245M10M103517ボールチェーンつき1.5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)SUS301相当
3,000
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
64251094KSCMS-63-M12-30-A3.8635.54030M12M123721ケーブルなし1.75(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)
2,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251103KSCMS-63-M12-30-H3.8635.54030M12M123721ケーブルつき1.75(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS304相当*1、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする