曜日別特売

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

スラストパッドつきグラブスクリュー。
ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

寸法X min(mm)7.5ねじ規格並目材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
注意
※ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法X max(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251864SGT-M10-45-STP20-P51218205.61345M10M10241.5
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251873SGT-M10-45-STP25-P51621256.91545M10M10321.5
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251889SGT-M10-50-STP20-P51218205.61350M10M10241.5
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251898SGT-M10-50-STP25-P51621256.91550M10M10321.5
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251907SGT-M10-55-STP20-P51218205.61355M10M10241.5
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251916SGT-M10-55-STP25-P51621256.91555M10M10321.5
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251925SGT-M10-60-STP20-P51218205.61360M10M10241.5
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251934SGT-M10-60-STP25-P51621256.91560M10M10321.5
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251943SGT-M10-65-STP20-P51218205.61365M10M10241.5
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251959SGT-M10-65-STP25-P51621256.91565M10M10321.5
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251968SGT-M10-80-STP20-P51218205.61380M10M10241.5
2,440
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251977SGT-M10-80-STP25-P51621256.91580M10M10321.5
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251986SGT-M12-100-STP20-P61218205.613100M12M12241.75
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251995SGT-M12-100-STP25-P61621256.915100M12M12321.75
2,870
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252004SGT-M12-50-STP20-P61218205.61350M12M12241.75
2,390
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252013SGT-M12-50-STP25-P61621256.91550M12M12321.75
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252029SGT-M12-60-STP20-P61218205.61360M12M12241.75
2,390
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252038SGT-M12-60-STP25-P61621256.91560M12M12321.75
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252047SGT-M12-65-STP20-P61218205.61365M12M12241.75
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252056SGT-M12-65-STP25-P61621256.91565M12M12321.75
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252065SGT-M12-70-STP20-P61218205.61370M12M12241.75
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252074SGT-M12-70-STP25-P61621256.91570M12M12321.75
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252083SGT-M12-80-STP20-P61218205.61380M12M12241.75
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252099SGT-M12-80-STP25-P61621256.91580M12M12321.75
2,810
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252108SGT-M16-100-STP32-P82227329.218100M16M16442
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252117SGT-M16-125-STP32-P82227329.218125M16M16442
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252126SGT-M16-65-STP32-P82227329.21865M16M16442
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252135SGT-M16-70-STP32-P82227329.21870M16M16442
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252144SGT-M16-75-STP32-P82227329.21875M16M16442
3,690
3,688
4,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252153SGT-M16-80-STP32-P82227329.21880M16M16442
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252169SGT-M8-35-STP16-P41015165.31135M8M8201.25
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252178SGT-M8-40-STP16-P41015165.31140M8M8201.25
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252187SGT-M8-45-STP16-P41015165.31145M8M8201.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252196SGT-M8-50-STP16-P41015165.31150M8M8201.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252205SGT-M8-60-STP16-P41015165.31160M8M8201.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252214SGT-M8-70-STP16-P41015165.31170M8M8201.25
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする