スラストパッド

スラストパッド - NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッド - NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッド - NBK(鍋屋バイテック会社)

ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。

寸法X min(mm)7.5材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
注意
※ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法H1(mm)
寸法r(mm)
寸法X max(mm)
適合グラブスクリュー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252223STP-16-P1015165.310116.320SGT-M8
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252239STP-20-P1218205.611.5139.224SGT-M10
SGT-M12
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252248STP-25-P1621256.912159.232SGT-M10
SGT-M12
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252257STP-32-P2227329.2141812.544SGT-M16
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする