ステンレス取っ手

ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
ショットブラストの美しい仕上げ。

寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252345UDFS-20-200(本体 )SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7220200
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
64252354UDFS-20-300(本体 )SUS304/ショットブラスト320300
17,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする