NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレス取っ手
材質
(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
寸法H(mm)
48
寸法a(mm)
13
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法D1(mm)
13.5
寸法W(mm)
50
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
32
寸法Lf(mm)
10
寸法W1(mm)
32
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64252388
ULFS-20-112
125
112
¥
9,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252397
ULFS-20-128
141
128
¥
9,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください