NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレス回転グリップ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)
2.5
ねじ規格
並目
材質
(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64252406
GDPS-18-M6-NI
3
14.5
18
10
56
58.5
19
13
M6
1
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252415
GDPS-18-M8-NI
4
14.5
18
10
56
58.5
19
13
M8
1.25
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252424
GDPS-22-M10-NI
5
18.5
22
14
59
61.5
21
14
M10
1.5
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252433
GDPS-22-M8-NI
4
18.5
22
14
59
61.5
21
14
M8
1.25
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252449
GDPS-24-M10-NI
5
18.5
24
14
74
76.5
27
16
M10
1.5
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252458
GDPS-24-M8-NI
4
18.5
24
14
74
76.5
27
16
M8
1.25
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください