曜日別特売

ステンレスハンドノブ(おねじ)

ステンレスハンドノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252853KEHMS-40-M8-16184030.516M8M8151.25
6,030
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252869KEHMS-40-M8-20184030.520M8M8151.25
6,210
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252878KEHMS-40-M8-25184030.525M8M8151.25
6,410
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252887KEHMS-50-M10-2021503420M10M10171.5
8,330
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252896KEHMS-50-M10-2521503425M10M10171.5
8,760
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252905KEHMS-50-M10-3021503430M10M10171.5
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252914KEHMS-60-M12-2525603925M12M12181.75
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252923KEHMS-60-M12-3025603930M12M12181.75
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252939KEHMS-60-M12-4025603940M12M12181.75
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする