曜日別特売

ステンレスハンドノブ

ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253063KSH-40-M8-A424144012
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253079KSH-40-R8-A424144012
3,010
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253088KSH-50-M10-A430185016.5
3,600
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
64253097KSH-50-R10-A430185016.5
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253106KSH-60-M12-A437.5206020
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253115KSH-60-R12-A437.5206020
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする