曜日別特売

ステンレスハンドノブ

ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

ねじ規格並目内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253124KSHM-40-M8-20-A414402420M8M8121.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
3,740
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253133KSHM-40-M8-30-A414402430M8M8121.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
3,870
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253149KSHM-40-M8-40-A414402440M8M8121.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
4,010
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253158KSHM-50-M10-20-A418503020M10M1016.51.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253167KSHM-50-M10-30-A418503030M10M1016.51.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
4,670
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253176KSHM-50-M10-40-A418503040M10M1016.51.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253185KSHM-60-M12-20206037.520M12M12201.75(ノブ)SUS304/ショットブラスト、(ハブ)SUS304/ショットブラスト
4,270
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253194KSHM-60-M12-20-A4206037.520M12M12201.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253203KSHM-60-M12-30-A4206037.530M12M12201.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
5,500
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253219KSHM-60-M12-40-A4206037.540M12M12201.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
5,740
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64253228KSHM-60-M12-50-A4206037.550M12M12201.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
5,960
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする