NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
耐蝕性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
材質
(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
14.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
11
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M4
寸法s(mm)
4.5
M並目
M4
寸法Lf min(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253447
KNWFS-26-M4
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください