曜日別特売

スケールステッカ(縦型)

スケールステッカ(縦型) - NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(縦型) - NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(縦型) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
角部はRです。容易に剥がれません。

色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着内容量1個
注意
※[[FSS-V]]スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
読取方向
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253779FSS-100V-B-BK108100ゼロ点上
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253788FSS-100V-C-BK108100中央振分
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253797FSS-100V-T-BK108100ゼロ点下
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253806FSS-200V-B-BK208200ゼロ点上
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253815FSS-200V-C-BK208200中央振分
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253824FSS-200V-T-BK208200ゼロ点下
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253833FSS-300V-B-BK308300ゼロ点上
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253849FSS-300V-C-BK308300中央振分
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253858FSS-300V-T-BK308300ゼロ点下
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253867FSS-500V-B-BK508500ゼロ点上
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253876FSS-500V-C-BK508500中央振分
770
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253885FSS-500V-T-BK508500ゼロ点下
770
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする