曜日別特売

スケールステッカ(横型)

スケールステッカ(横型) - NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型) - NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
角部はRです。容易に剥がれません。

色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着内容量1個
注意
※[[FSS]]スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253894FSS-100-C-BK108100中央振分
310
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253903FSS-100-L-BK108100ゼロ点右
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253919FSS-100-R-BK108100ゼロ点左
310
309
340(税込)
当日出荷
64253928FSS-200-C-BK208200中央振分
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64253937FSS-200-L-BK208200ゼロ点右
390
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253946FSS-200-R-BK208200ゼロ点左
390
389
428(税込)
当日出荷
64253955FSS-300-C-BK308300中央振分
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253964FSS-300-L-BK308300ゼロ点右
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253973FSS-300-R-BK308300ゼロ点左
460
459
505(税込)
当日出荷
64253989FSS-500-C-BK508500中央振分
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
64253998FSS-500-L-BK508500ゼロ点右
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
64254007FSS-500-R-BK508500ゼロ点左
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする