曜日別特売

スクリュープラグ - マグネットつき

スクリュープラグ - マグネットつき - NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつき - NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAH-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:180℃

寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)内容量1個
注意
※マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットにプラスティックカバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ずプラスティックカバーを取りはずして使用してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
M細目
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64254576QPMAH-19-G1/41517.319G1/4"30.58-23
2,700
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254585QPMAH-19-M14-1.51517.319-30.58M14×1.523
2,700
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254594QPMAH-22-G3/81820.822G3/8"30.58-23
2,570
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254603QPMAH-22-M16-1.51820.822-30.58M16×1.523
2,570
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254619QPMAH-26-G1/22124.326G1/2"318.5-23.5
2,660
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254628QPMAH-26-M20-1.52124.326-318.5M20×1.523.5
2,660
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254637QPMAH-32-G3/42731.332G3/4"329-24
3,370
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254646QPMAH-32-M26-1.52731.332-329M26×1.524
3,370
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254655QPMAH-32-M27-1.52731.332-329M27×1.524
3,370
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254664QPMAH-40-G1323740G1"34.511-26
4,540
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254673QPMAH-40-M33-1.5323740-34.511M33×1.526
4,540
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254689QPMAH-50-G11/44147.350G1-1/4"3712-27
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254698QPMAH-50-M40-1.54147.350-3712M40×1.527
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254707QPMAH-50-M42-1.54147.350-3712M42×1.527
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254716QPMAH-50-M42-24147.350-3712M42×227
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254725QPMAH-60-G11/25057.760G1-1/2"3713-28
6,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする