NBK(鍋屋バイテック会社)
スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
材質
(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法Lf(mm)
8
M並目
M5
内容量
1個
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
排気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64255854
QPHAL-19-G1/4-AS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255863
QPHAL-19-G1/4-AS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255879
QPHAL-19-G1/4-ES-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255888
QPHAL-19-G1/4-ES-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255897
QPHAL-19-G1/4-OS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255906
QPHAL-19-G1/4-OS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255915
QPHAL-19-M14-1.5-AS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255924
QPHAL-19-M14-1.5-AS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255933
QPHAL-19-M14-1.5-ES-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255949
QPHAL-19-M14-1.5-ES-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255958
QPHAL-19-M14-1.5-OS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255967
QPHAL-19-M14-1.5-OS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255976
QPHAL-22-G3/8-AS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255985
QPHAL-22-G3/8-AS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255994
QPHAL-22-G3/8-ES-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256003
QPHAL-22-G3/8-ES-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256019
QPHAL-22-G3/8-OS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256028
QPHAL-22-G3/8-OS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256037
QPHAL-22-M16-1.5-AS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256046
QPHAL-22-M16-1.5-AS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256055
QPHAL-22-M16-1.5-ES-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256064
QPHAL-22-M16-1.5-ES-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256073
QPHAL-22-M16-1.5-OS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
64256089
QPHAL-22-M16-1.5-OS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256098
QPHAL-26-G1/2-AS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256107
QPHAL-26-G1/2-AS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256116
QPHAL-26-G1/2-ES-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256125
QPHAL-26-G1/2-ES-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256134
QPHAL-26-G1/2-OS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256143
QPHAL-26-G1/2-OS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256159
QPHAL-26-M20-1.5-AS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256168
QPHAL-26-M20-1.5-AS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256177
QPHAL-26-M20-1.5-ES-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256186
QPHAL-26-M20-1.5-ES-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256195
QPHAL-26-M20-1.5-OS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256204
QPHAL-26-M20-1.5-OS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256213
QPHAL-32-G3/4-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256229
QPHAL-32-G3/4-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256238
QPHAL-32-G3/4-ES-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256247
QPHAL-32-G3/4-ES-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256256
QPHAL-32-G3/4-OS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256265
QPHAL-32-G3/4-OS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256274
QPHAL-32-M26-1.5-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256283
QPHAL-32-M26-1.5-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256299
QPHAL-32-M26-1.5-ES-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256308
QPHAL-32-M26-1.5-ES-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256317
QPHAL-32-M26-1.5-OS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256326
QPHAL-32-M26-1.5-OS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256335
QPHAL-32-M27-1.5-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64256344
QPHAL-32-M27-1.5-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ