グリップ用折りたたみユニット

グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社) グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社) グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社)

グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7 内容量1個
注意
※[[GFUS]]を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64257306 GFUS-M6-M8
3,700
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする