曜日別特売

クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製

クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。

ねじ規格並目内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
使用例
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257315LDMS-10-20-LW30-AS16213036545820M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257324LDMS-10-20-LW30-NI16213036545820M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,410
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257333LDMS-10-25-LW30-AS16213036545825M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257349LDMS-10-25-LW30-NI16213036545825M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,410
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257358LDMS-10-32-LW30-AS16213036545832M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257367LDMS-10-32-LW30-NI16213036545832M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,410
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257376LDMS-10-40-LW30-AS16213036545840M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257385LDMS-10-40-LW30-NI16213036545840M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,470
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257394LDMS-10-50-LW30-AS16213036545850M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,290
6,288
6,917(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257403LDMS-10-50-LW30-NI16213036545850M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,580
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257419LDMS-10-63-LW30-AS16213036545863M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,440
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257428LDMS-10-63-LW30-NI16213036545863M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257437LDMS-10-80-LW30-AS16213036545880M10M10788731.529016LDMS-LW-AS_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,660
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257446LDMS-10-80-LW30-NI16213036545880M10M10788731.529016LDMS-LW-NI_usage.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257455LDMS-5-12-LW20-AS10132024.53437.512M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257464LDMS-5-12-LW20-NI10132024.53437.512M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257473LDMS-5-16-LW20-AS10132024.53437.516M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257489LDMS-5-16-LW20-NI10132024.53437.516M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257498LDMS-5-20-LW20-AS10132024.53437.520M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257507LDMS-5-20-LW20-NI10132024.53437.520M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257516LDMS-5-25-LW20-AS10132024.53437.525M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257525LDMS-5-25-LW20-NI10132024.53437.525M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257534LDMS-5-32-LW20-AS10132024.53437.532M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257543LDMS-5-32-LW20-NI10132024.53437.532M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,580
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257559LDMS-5-40-LW20-AS10132024.53437.540M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257568LDMS-5-40-LW20-NI10132024.53437.540M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257577LDMS-5-50-LW20-AS10132024.53437.550M5M5454420.8603.9LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257586LDMS-5-50-LW20-NI10132024.53437.550M5M5454420.8603.9LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257595LDMS-6-12-LW20-AS10132024.53437.512M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257604LDMS-6-12-LW20-NI10132024.53437.512M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257613LDMS-6-16-LW20-AS10132024.53437.516M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257629LDMS-6-16-LW20-NI10132024.53437.516M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257638LDMS-6-20-LW20-AS10132024.53437.520M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257647LDMS-6-20-LW20-NI10132024.53437.520M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257656LDMS-6-25-LW20-AS10132024.53437.525M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257665LDMS-6-25-LW20-NI10132024.53437.525M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,510
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257674LDMS-6-32-LW20-AS10132024.53437.532M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257683LDMS-6-32-LW20-NI10132024.53437.532M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,580
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257699LDMS-6-40-LW20-AS10132024.53437.540M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257708LDMS-6-40-LW20-NI10132024.53437.540M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257717LDMS-6-50-LW20-AS10132024.53437.550M6M64545211005.5LDMS-LW-AS_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257726LDMS-6-50-LW20-NI10132024.53437.550M6M64545211005.5LDMS-LW-NI_usage.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257735LDMS-8-16-LW25-AS13.517.52531454916M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-AS_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257744LDMS-8-16-LW25-NI13.517.52531454916M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-NI_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257753LDMS-8-20-LW25-AS13.517.52531454920M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-AS_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257769LDMS-8-20-LW25-NI13.517.52531454920M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-NI_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257778LDMS-8-25-LW25-AS13.517.52531454925M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-AS_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,140
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257787LDMS-8-25-LW25-NI13.517.52531454925M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-NI_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257796LDMS-8-32-LW25-AS13.517.52531454932M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-AS_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257805LDMS-8-32-LW25-NI13.517.52531454932M8M8636.5631.2518010LDMS-LW-NI_usage.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,560
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする