曜日別特売

クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製

クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258155LDMS-10-20-LWP30-AS1116213036545820M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,930
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258164LDMS-10-20-LWP30-NI1116213036545820M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258173LDMS-10-25-LWP30-AS1116213036545825M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,930
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258189LDMS-10-25-LWP30-NI1116213036545825M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258198LDMS-10-32-LWP30-AS1116213036545832M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,930
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258207LDMS-10-32-LWP30-NI1116213036545832M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,230
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258216LDMS-10-40-LWP30-AS1116213036545840M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258225LDMS-10-40-LWP30-NI1116213036545840M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258234LDMS-10-50-LWP30-AS1116213036545850M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,110
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258243LDMS-10-50-LWP30-NI1116213036545850M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,410
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258259LDMS-10-63-LWP30-AS1116213036545863M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,260
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258268LDMS-10-63-LWP30-NI1116213036545863M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,560
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258277LDMS-10-80-LWP30-AS1116213036545880M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258286LDMS-10-80-LWP30-NI1116213036545880M10M10788731.52901626(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258295LDMS-5-12-LWP20-AS5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,890
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258304LDMS-5-12-LWP20-NI5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258313LDMS-5-16-LWP20-AS5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,890
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258329LDMS-5-16-LWP20-NI5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258338LDMS-5-20-LWP20-AS5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,890
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258347LDMS-5-20-LWP20-NI5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258356LDMS-5-25-LWP20-AS5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,890
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258365LDMS-5-25-LWP20-NI5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258374LDMS-5-32-LWP20-AS5.510132024.53437.532M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,890
4,888
5,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258383LDMS-5-32-LWP20-NI5.510132024.53437.532M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,990
3,988
4,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258399LDMS-5-40-LWP20-AS5.510132024.53437.540M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258408LDMS-5-40-LWP20-NI5.510132024.53437.540M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,050
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258417LDMS-5-50-LWP20-AS5.510132024.53437.550M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258426LDMS-5-50-LWP20-NI5.510132024.53437.550M5M5454420.8603.918(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,130
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258435LDMS-6-12-LWP20-AS6.610132024.53437.512M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258444LDMS-6-12-LWP20-NI6.610132024.53437.512M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258453LDMS-6-16-LWP20-AS6.610132024.53437.516M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258469LDMS-6-16-LWP20-NI6.610132024.53437.516M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258478LDMS-6-20-LWP20-AS6.610132024.53437.520M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258487LDMS-6-20-LWP20-NI6.610132024.53437.520M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258496LDMS-6-25-LWP20-AS6.610132024.53437.525M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258505LDMS-6-25-LWP20-NI6.610132024.53437.525M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258514LDMS-6-32-LWP20-AS6.610132024.53437.532M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258523LDMS-6-32-LWP20-NI6.610132024.53437.532M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258539LDMS-6-40-LWP20-AS6.610132024.53437.540M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,990
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258548LDMS-6-40-LWP20-NI6.610132024.53437.540M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258557LDMS-6-50-LWP20-AS6.610132024.53437.550M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,990
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258566LDMS-6-50-LWP20-NI6.610132024.53437.550M6M64545211005.518(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258575LDMS-8-16-LWP25-AS913.517.52531454916M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258584LDMS-8-16-LWP25-NI913.517.52531454916M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258593LDMS-8-20-LWP25-AS913.517.52531454920M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258609LDMS-8-20-LWP25-NI913.517.52531454920M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258618LDMS-8-25-LWP25-AS913.517.52531454925M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258627LDMS-8-25-LWP25-NI913.517.52531454925M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258636LDMS-8-32-LWP25-AS913.517.52531454932M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,770
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258645LDMS-8-32-LWP25-NI913.517.52531454932M8M8636.5631.251801024(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする