曜日別特売

クランプレバー(真鍮パッドつき)

クランプレバー(真鍮パッドつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64259029LDM-10A-20-BR-BK13.517.5831454920M10M10636.521.524BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259047LDM-10A-20-BR-OR13.517.5831454920M10M10636.521.524OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259065LDM-10A-20-BR-RD13.517.5831454920M10M10636.521.524RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259083LDM-10A-20-BR-SG13.517.5831454920M10M10636.521.524SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259108LDM-10A-25-BR-BK13.517.5831454925M10M10636.521.524BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259126LDM-10A-25-BR-OR13.517.5831454925M10M10636.521.524OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259144LDM-10A-25-BR-RD13.517.5831454925M10M10636.521.524RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259169LDM-10A-25-BR-SG13.517.5831454925M10M10636.521.524SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259187LDM-10A-32-BR-BK13.517.5831454932M10M10636.521.524BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259205LDM-10A-32-BR-OR13.517.5831454932M10M10636.521.524OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259223LDM-10A-32-BR-RD13.517.5831454932M10M10636.521.524RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259248LDM-10A-32-BR-SG13.517.5831454932M10M10636.521.524SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259266LDM-10A-40-BR-BK13.517.5831454940M10M10636.521.524BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259284LDM-10A-40-BR-OR13.517.5831454940M10M10636.521.524OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259309LDM-10A-40-BR-RD13.517.5831454940M10M10636.521.524RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259327LDM-10A-40-BR-SG13.517.5831454940M10M10636.521.524SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259345LDM-10A-50-BR-BK13.517.5831454950M10M10636.521.524BK
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259363LDM-10A-50-BR-OR13.517.5831454950M10M10636.521.524OR
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259388LDM-10A-50-BR-RD13.517.5831454950M10M10636.521.524RD
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259406LDM-10A-50-BR-SG13.517.5831454950M10M10636.521.524SG
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259424LDM-10A-63-BR-BK13.517.5831454963M10M10636.521.524BK
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259449LDM-10A-63-BR-OR13.517.5831454963M10M10636.521.524OR
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259467LDM-10A-63-BR-RD13.517.5831454963M10M10636.521.524RD
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259485LDM-10A-63-BR-SG13.517.5831454963M10M10636.521.524SG
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259503LDM-6-16-BR-BK1013424.53437.516M6M64541118BK
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259528LDM-6-16-BR-OR1013424.53437.516M6M64541118OR
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259546LDM-6-16-BR-RD1013424.53437.516M6M64541118RD
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259564LDM-6-16-BR-SG1013424.53437.516M6M64541118SG
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259589LDM-6-20-BR-BK1013424.53437.520M6M64541118BK
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259607LDM-6-20-BR-OR1013424.53437.520M6M64541118OR
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64259625LDM-6-20-BR-RD1013424.53437.520M6M64541118RD
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259643LDM-6-20-BR-SG1013424.53437.520M6M64541118SG
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64259668LDM-6-25-BR-BK1013424.53437.525M6M64541118BK
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259686LDM-6-25-BR-OR1013424.53437.525M6M64541118OR
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64259704LDM-6-25-BR-RD1013424.53437.525M6M64541118RD
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259729LDM-6-25-BR-SG1013424.53437.525M6M64541118SG
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259747LDM-6-32-BR-BK1013424.53437.532M6M64541118BK
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259765LDM-6-32-BR-OR1013424.53437.532M6M64541118OR
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259783LDM-6-32-BR-RD1013424.53437.532M6M64541118RD
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64259808LDM-6-32-BR-SG1013424.53437.532M6M64541118SG
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259826LDM-6-40-BR-BK1013424.53437.540M6M64541118BK
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259844LDM-6-40-BR-OR1013424.53437.540M6M64541118OR
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259869LDM-6-40-BR-RD1013424.53437.540M6M64541118RD
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259887LDM-6-40-BR-SG1013424.53437.540M6M64541118SG
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259905LDM-6-50-BR-BK1013424.53437.550M6M64541118BK
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259923LDM-6-50-BR-OR1013424.53437.550M6M64541118OR
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259948LDM-6-50-BR-RD1013424.53437.550M6M64541118RD
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259966LDM-6-50-BR-SG1013424.53437.550M6M64541118SG
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259984LDM-8-20-BR-BK13.517.5631454920M8M8636.51.51.2524BK
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
64260009LDM-8-20-BR-OR13.517.5631454920M8M8636.51.51.2524OR
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする