NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(球状パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格
並目
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
歯数
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260465
LDM-10A-20-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260483
LDM-10A-20-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260508
LDM-10A-20-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260526
LDM-10A-20-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260544
LDM-10A-25-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260569
LDM-10A-25-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260587
LDM-10A-25-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260605
LDM-10A-25-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260623
LDM-10A-32-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260648
LDM-10A-32-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260666
LDM-10A-32-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260684
LDM-10A-32-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260709
LDM-10A-40-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260727
LDM-10A-40-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260745
LDM-10A-40-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260754
LDM-10A-40-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260763
LDM-10A-50-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260779
LDM-10A-50-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260788
LDM-10A-50-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260797
LDM-10A-50-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260806
LDM-10A-63-R-BK
13.5
17.5
8
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
BK
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260815
LDM-10A-63-R-OR
13.5
17.5
8
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
OR
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260824
LDM-10A-63-R-RD
13.5
17.5
8
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
RD
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260833
LDM-10A-63-R-SG
13.5
17.5
8
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
3.5
1.5
24
SG
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260849
LDM-6-16-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260858
LDM-6-16-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260867
LDM-6-16-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260876
LDM-6-16-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260885
LDM-6-20-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260894
LDM-6-20-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260903
LDM-6-20-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260919
LDM-6-20-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260928
LDM-6-25-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260937
LDM-6-25-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260946
LDM-6-25-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260955
LDM-6-25-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260964
LDM-6-32-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260973
LDM-6-32-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260989
LDM-6-32-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64260998
LDM-6-32-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261007
LDM-6-40-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261016
LDM-6-40-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261025
LDM-6-40-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261034
LDM-6-40-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261043
LDM-6-50-R-BK
10
13
4
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.8
1
18
BK
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261059
LDM-6-50-R-OR
10
13
4
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.8
1
18
OR
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261068
LDM-6-50-R-RD
10
13
4
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.8
1
18
RD
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261077
LDM-6-50-R-SG
10
13
4
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.8
1
18
SG
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261086
LDM-8-20-R-BK
13.5
17.5
6
31
45
49
20
M8
M8
63
6.5
2.5
1.25
24
BK
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261095
LDM-8-20-R-OR
13.5
17.5
6
31
45
49
20
M8
M8
63
6.5
2.5
1.25
24
OR
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ