NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格
並目
色(本体)
CR
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266686
LHMS-10-20-CR
16
21
36
34
38
20
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266695
LHMS-10-25-CR
16
21
36
34
38
25
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266704
LHMS-10-32-CR
16
21
36
34
38
32
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266713
LHMS-10-40-CR
16
21
36
34
38
40
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266729
LHMS-10-50-CR
16
21
36
34
38
50
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266738
LHMS-10-63-CR
16
21
36
34
38
63
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266747
LHMS-10-80-CR
16
21
36
34
38
80
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266756
LHMS-3-10-CR
10
13
24.5
22
25.5
10
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266765
LHMS-3-12-CR
10
13
24.5
22
25.5
12
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266774
LHMS-3-16-CR
10
13
24.5
22
25.5
16
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266783
LHMS-3-6-CR
10
13
24.5
22
25.5
6
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266799
LHMS-3-8-CR
10
13
24.5
22
25.5
8
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266808
LHMS-4-10-CR
10
13
24.5
22
25.5
10
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266817
LHMS-4-12-CR
10
13
24.5
22
25.5
12
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266826
LHMS-4-16-CR
10
13
24.5
22
25.5
16
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266835
LHMS-4-20-CR
10
13
24.5
22
25.5
20
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266844
LHMS-4-25-CR
10
13
24.5
22
25.5
25
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266853
LHMS-4-32-CR
10
13
24.5
22
25.5
32
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266869
LHMS-5-12-CR
10
13
24.5
22
25.5
12
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266878
LHMS-5-16-CR
10
13
24.5
22
25.5
16
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266887
LHMS-5-20-CR
10
13
24.5
22
25.5
20
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266896
LHMS-5-25-CR
10
13
24.5
22
25.5
25
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266905
LHMS-5-32-CR
10
13
24.5
22
25.5
32
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266914
LHMS-5-40-CR
10
13
24.5
22
25.5
40
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266923
LHMS-5-50-CR
10
13
24.5
22
25.5
50
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266939
LHMS-6-12-CR
10
13
24.5
22
25.5
12
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266948
LHMS-6-16-CR
10
13
24.5
22
25.5
16
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266957
LHMS-6-20-CR
10
13
24.5
22
25.5
20
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266966
LHMS-6-25-CR
10
13
24.5
22
25.5
25
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64266975
LHMS-6-32-CR
10
13
24.5
22
25.5
32
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266984
LHMS-6-40-CR
10
13
24.5
22
25.5
40
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64266993
LHMS-6-50-CR
10
13
24.5
22
25.5
50
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267009
LHMS-6B-16-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
16
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267018
LHMS-6B-20-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
20
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267027
LHMS-6B-25-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
25
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267036
LHMS-6B-32-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
32
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64267045
LHMS-6B-40-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
40
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267054
LHMS-6B-50-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
50
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267063
LHMS-6B-63-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
63
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267079
LHMS-8-16-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
16
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64267088
LHMS-8-20-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
20
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64267097
LHMS-8-25-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
25
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267106
LHMS-8-32-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
32
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64267115
LHMS-8-40-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
40
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267124
LHMS-8-50-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
50
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267133
LHMS-8-63-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
63
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267149
LHMS-8B-20-CR
16
21
36
34
38
20
M8
M8
78
8
1.25
140
10
26
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267158
LHMS-8B-25-CR
16
21
36
34
38
25
M8
M8
78
8
1.25
140
10
26
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64267167
LHMS-8B-32-CR
16
21
36
34
38
32
M8
M8
78
8
1.25
140
10
26
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267176
LHMS-8B-40-CR
16
21
36
34
38
40
M8
M8
78
8
1.25
140
10
26
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ