クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

使用例LHM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全120種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267219LHM-10-16-LW30-BK16213036343816M10M10788731.52901626BK
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267228LHM-10-16-LW30-OR16213036343816M10M10788731.52901626OR
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267237LHM-10-16-LW30-RD16213036343816M10M10788731.52901626RD
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267246LHM-10-16-LW30-SG16213036343816M10M10788731.52901626SG
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267255LHM-10-20-LW30-BK16213036343820M10M10788731.52901626BK
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267264LHM-10-20-LW30-OR16213036343820M10M10788731.52901626OR
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267273LHM-10-20-LW30-RD16213036343820M10M10788731.52901626RD
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267289LHM-10-20-LW30-SG16213036343820M10M10788731.52901626SG
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267298LHM-10-25-LW30-BK16213036343825M10M10788731.52901626BK
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267307LHM-10-25-LW30-OR16213036343825M10M10788731.52901626OR
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267316LHM-10-25-LW30-RD16213036343825M10M10788731.52901626RD
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267325LHM-10-25-LW30-SG16213036343825M10M10788731.52901626SG
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267334LHM-10-32-LW30-BK16213036343832M10M10788731.52901626BK
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267343LHM-10-32-LW30-OR16213036343832M10M10788731.52901626OR
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267359LHM-10-32-LW30-RD16213036343832M10M10788731.52901626RD
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267368LHM-10-32-LW30-SG16213036343832M10M10788731.52901626SG
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267377LHM-10-40-LW30-BK16213036343840M10M10788731.52901626BK
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267386LHM-10-40-LW30-OR16213036343840M10M10788731.52901626OR
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267395LHM-10-40-LW30-RD16213036343840M10M10788731.52901626RD
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267404LHM-10-40-LW30-SG16213036343840M10M10788731.52901626SG
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267413LHM-10-50-LW30-BK16213036343850M10M10788731.52901626BK
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267429LHM-10-50-LW30-OR16213036343850M10M10788731.52901626OR
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267438LHM-10-50-LW30-RD16213036343850M10M10788731.52901626RD
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267447LHM-10-50-LW30-SG16213036343850M10M10788731.52901626SG
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267456LHM-10-63-LW30-BK16213036343863M10M10788731.52901626BK
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267465LHM-10-63-LW30-OR16213036343863M10M10788731.52901626OR
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267474LHM-10-63-LW30-RD16213036343863M10M10788731.52901626RD
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267483LHM-10-63-LW30-SG16213036343863M10M10788731.52901626SG
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267499LHM-10-80-LW30-BK16213036343880M10M10788731.52901626BK
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267508LHM-10-80-LW30-OR16213036343880M10M10788731.52901626OR
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267517LHM-10-80-LW30-RD16213036343880M10M10788731.52901626RD
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267526LHM-10-80-LW30-SG16213036343880M10M10788731.52901626SG
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267535LHM-5-12-LW20-BK10132024.52225.512M5M5454420.8603.918BK
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267544LHM-5-12-LW20-OR10132024.52225.512M5M5454420.8603.918OR
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267553LHM-5-12-LW20-RD10132024.52225.512M5M5454420.8603.918RD
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267569LHM-5-12-LW20-SG10132024.52225.512M5M5454420.8603.918SG
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267578LHM-5-16-LW20-BK10132024.52225.516M5M5454420.8603.918BK
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267587LHM-5-16-LW20-OR10132024.52225.516M5M5454420.8603.918OR
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267596LHM-5-16-LW20-RD10132024.52225.516M5M5454420.8603.918RD
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267605LHM-5-16-LW20-SG10132024.52225.516M5M5454420.8603.918SG
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267614LHM-5-20-LW20-BK10132024.52225.520M5M5454420.8603.918BK
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267623LHM-5-20-LW20-OR10132024.52225.520M5M5454420.8603.918OR
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267639LHM-5-20-LW20-RD10132024.52225.520M5M5454420.8603.918RD
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267648LHM-5-20-LW20-SG10132024.52225.520M5M5454420.8603.918SG
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267657LHM-5-25-LW20-BK10132024.52225.525M5M5454420.8603.918BK
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267666LHM-5-25-LW20-OR10132024.52225.525M5M5454420.8603.918OR
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267675LHM-5-25-LW20-RD10132024.52225.525M5M5454420.8603.918RD
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267684LHM-5-25-LW20-SG10132024.52225.525M5M5454420.8603.918SG
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267693LHM-5-32-LW20-BK10132024.52225.532M5M5454420.8603.918BK
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64267709LHM-5-32-LW20-OR10132024.52225.532M5M5454420.8603.918OR
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする