曜日別特売

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。

ねじ規格並目内容量1個
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
使用例
歯数
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268418LHMS-10-20-LW30-BK16213036343820M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268427LHMS-10-20-LW30-CR16213036343820M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268436LHMS-10-20-LW30-OR16213036343820M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268445LHMS-10-20-LW30-RD16213036343820M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268454LHMS-10-20-LW30-SG16213036343820M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268463LHMS-10-25-LW30-BK16213036343825M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268479LHMS-10-25-LW30-CR16213036343825M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268488LHMS-10-25-LW30-OR16213036343825M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268497LHMS-10-25-LW30-RD16213036343825M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268506LHMS-10-25-LW30-SG16213036343825M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268515LHMS-10-32-LW30-BK16213036343832M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268524LHMS-10-32-LW30-CR16213036343832M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,590
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268533LHMS-10-32-LW30-OR16213036343832M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268549LHMS-10-32-LW30-RD16213036343832M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268558LHMS-10-32-LW30-SG16213036343832M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268567LHMS-10-40-LW30-BK16213036343840M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268576LHMS-10-40-LW30-CR16213036343840M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268585LHMS-10-40-LW30-OR16213036343840M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268594LHMS-10-40-LW30-RD16213036343840M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268603LHMS-10-40-LW30-SG16213036343840M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,770
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268619LHMS-10-50-LW30-BK16213036343850M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268628LHMS-10-50-LW30-CR16213036343850M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268637LHMS-10-50-LW30-OR16213036343850M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268646LHMS-10-50-LW30-RD16213036343850M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268655LHMS-10-50-LW30-SG16213036343850M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268664LHMS-10-63-LW30-BK16213036343863M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268673LHMS-10-63-LW30-CR16213036343863M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268689LHMS-10-63-LW30-OR16213036343863M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268698LHMS-10-63-LW30-RD16213036343863M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268707LHMS-10-63-LW30-SG16213036343863M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268716LHMS-10-80-LW30-BK16213036343880M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268725LHMS-10-80-LW30-CR16213036343880M10M10788731.529016LHMS-LW-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,180
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268734LHMS-10-80-LW30-OR16213036343880M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268743LHMS-10-80-LW30-RD16213036343880M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268759LHMS-10-80-LW30-SG16213036343880M10M10788731.529016LHM-LW_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268768LHMS-5-12-LW20-BK10132024.52225.512M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268777LHMS-5-12-LW20-CR10132024.52225.512M5M5454420.8603.9LHMS-LW-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268786LHMS-5-12-LW20-OR10132024.52225.512M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268795LHMS-5-12-LW20-RD10132024.52225.512M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268804LHMS-5-12-LW20-SG10132024.52225.512M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268813LHMS-5-16-LW20-BK10132024.52225.516M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268829LHMS-5-16-LW20-CR10132024.52225.516M5M5454420.8603.9LHMS-LW-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268838LHMS-5-16-LW20-OR10132024.52225.516M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268847LHMS-5-16-LW20-RD10132024.52225.516M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268856LHMS-5-16-LW20-SG10132024.52225.516M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268865LHMS-5-20-LW20-BK10132024.52225.520M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268874LHMS-5-20-LW20-CR10132024.52225.520M5M5454420.8603.9LHMS-LW-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268883LHMS-5-20-LW20-OR10132024.52225.520M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268899LHMS-5-20-LW20-RD10132024.52225.520M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64268908LHMS-5-20-LW20-SG10132024.52225.520M5M5454420.8603.9LHM-LW_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする