クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64269818LDM-10-16-LW30-BK16213036545816M10M10788731.52901626BK
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269827LDM-10-16-LW30-OR16213036545816M10M10788731.52901626OR
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269836LDM-10-16-LW30-RD16213036545816M10M10788731.52901626RD
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269845LDM-10-16-LW30-SG16213036545816M10M10788731.52901626SG
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269854LDM-10-20-LW30-BK16213036545820M10M10788731.52901626BK
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64269863LDM-10-20-LW30-OR16213036545820M10M10788731.52901626OR
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269879LDM-10-20-LW30-RD16213036545820M10M10788731.52901626RD
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269888LDM-10-20-LW30-SG16213036545820M10M10788731.52901626SG
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269897LDM-10-25-LW30-BK16213036545825M10M10788731.52901626BK
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64269906LDM-10-25-LW30-OR16213036545825M10M10788731.52901626OR
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269915LDM-10-25-LW30-RD16213036545825M10M10788731.52901626RD
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269924LDM-10-25-LW30-SG16213036545825M10M10788731.52901626SG
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269933LDM-10-32-LW30-BK16213036545832M10M10788731.52901626BK
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269949LDM-10-32-LW30-OR16213036545832M10M10788731.52901626OR
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269958LDM-10-32-LW30-RD16213036545832M10M10788731.52901626RD
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269967LDM-10-32-LW30-SG16213036545832M10M10788731.52901626SG
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269976LDM-10-40-LW30-BK16213036545840M10M10788731.52901626BK
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269985LDM-10-40-LW30-OR16213036545840M10M10788731.52901626OR
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64269994LDM-10-40-LW30-RD16213036545840M10M10788731.52901626RD
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270003LDM-10-40-LW30-SG16213036545840M10M10788731.52901626SG
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270019LDM-10-50-LW30-BK16213036545850M10M10788731.52901626BK
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270028LDM-10-50-LW30-OR16213036545850M10M10788731.52901626OR
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270037LDM-10-50-LW30-RD16213036545850M10M10788731.52901626RD
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270046LDM-10-50-LW30-SG16213036545850M10M10788731.52901626SG
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270055LDM-10-63-LW30-BK16213036545863M10M10788731.52901626BK
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270064LDM-10-63-LW30-OR16213036545863M10M10788731.52901626OR
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270073LDM-10-63-LW30-RD16213036545863M10M10788731.52901626RD
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270089LDM-10-63-LW30-SG16213036545863M10M10788731.52901626SG
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270098LDM-10-80-LW30-BK16213036545880M10M10788731.52901626BK
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270107LDM-10-80-LW30-OR16213036545880M10M10788731.52901626OR
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270116LDM-10-80-LW30-RD16213036545880M10M10788731.52901626RD
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270125LDM-10-80-LW30-SG16213036545880M10M10788731.52901626SG
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270134LDM-5-12-LW20-BK10132024.53437.512M5M5454420.8603.918BK
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270143LDM-5-12-LW20-OR10132024.53437.512M5M5454420.8603.918OR
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270159LDM-5-12-LW20-RD10132024.53437.512M5M5454420.8603.918RD
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270168LDM-5-12-LW20-SG10132024.53437.512M5M5454420.8603.918SG
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270177LDM-5-16-LW20-BK10132024.53437.516M5M5454420.8603.918BK
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270186LDM-5-16-LW20-OR10132024.53437.516M5M5454420.8603.918OR
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270195LDM-5-16-LW20-RD10132024.53437.516M5M5454420.8603.918RD
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270204LDM-5-16-LW20-SG10132024.53437.516M5M5454420.8603.918SG
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270213LDM-5-20-LW20-BK10132024.53437.520M5M5454420.8603.918BK
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270229LDM-5-20-LW20-OR10132024.53437.520M5M5454420.8603.918OR
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270238LDM-5-20-LW20-RD10132024.53437.520M5M5454420.8603.918RD
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270247LDM-5-20-LW20-SG10132024.53437.520M5M5454420.8603.918SG
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270256LDM-5-25-LW20-BK10132024.53437.525M5M5454420.8603.918BK
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270265LDM-5-25-LW20-OR10132024.53437.525M5M5454420.8603.918OR
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270274LDM-5-25-LW20-RD10132024.53437.525M5M5454420.8603.918RD
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270283LDM-5-25-LW20-SG10132024.53437.525M5M5454420.8603.918SG
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270299LDM-5-32-LW20-BK10132024.53437.532M5M5454420.8603.918BK
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64270308LDM-5-32-LW20-OR10132024.53437.532M5M5454420.8603.918OR
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする