曜日別特売

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全112種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271017LDMS-10-20-LW30-BK16213036545820M10M10788731.52901626BK
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271026LDMS-10-20-LW30-OR16213036545820M10M10788731.52901626OR
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271035LDMS-10-20-LW30-RD16213036545820M10M10788731.52901626RD
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271044LDMS-10-20-LW30-SG16213036545820M10M10788731.52901626SG
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271053LDMS-10-25-LW30-BK16213036545825M10M10788731.52901626BK
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271069LDMS-10-25-LW30-OR16213036545825M10M10788731.52901626OR
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271078LDMS-10-25-LW30-RD16213036545825M10M10788731.52901626RD
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271087LDMS-10-25-LW30-SG16213036545825M10M10788731.52901626SG
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271096LDMS-10-32-LW30-BK16213036545832M10M10788731.52901626BK
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271105LDMS-10-32-LW30-OR16213036545832M10M10788731.52901626OR
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271114LDMS-10-32-LW30-RD16213036545832M10M10788731.52901626RD
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271123LDMS-10-32-LW30-SG16213036545832M10M10788731.52901626SG
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271139LDMS-10-40-LW30-BK16213036545840M10M10788731.52901626BK
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271148LDMS-10-40-LW30-OR16213036545840M10M10788731.52901626OR
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271157LDMS-10-40-LW30-RD16213036545840M10M10788731.52901626RD
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271166LDMS-10-40-LW30-SG16213036545840M10M10788731.52901626SG
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271175LDMS-10-50-LW30-BK16213036545850M10M10788731.52901626BK
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271184LDMS-10-50-LW30-OR16213036545850M10M10788731.52901626OR
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271193LDMS-10-50-LW30-RD16213036545850M10M10788731.52901626RD
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271209LDMS-10-50-LW30-SG16213036545850M10M10788731.52901626SG
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271218LDMS-10-63-LW30-BK16213036545863M10M10788731.52901626BK
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271227LDMS-10-63-LW30-OR16213036545863M10M10788731.52901626OR
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271236LDMS-10-63-LW30-RD16213036545863M10M10788731.52901626RD
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271245LDMS-10-63-LW30-SG16213036545863M10M10788731.52901626SG
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271254LDMS-10-80-LW30-BK16213036545880M10M10788731.52901626BK
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271263LDMS-10-80-LW30-OR16213036545880M10M10788731.52901626OR
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271279LDMS-10-80-LW30-RD16213036545880M10M10788731.52901626RD
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271288LDMS-10-80-LW30-SG16213036545880M10M10788731.52901626SG
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271297LDMS-5-12-LW20-BK10132024.53437.512M5M5454420.8603.918BK
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64271306LDMS-5-12-LW20-OR10132024.53437.512M5M5454420.8603.918OR
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271315LDMS-5-12-LW20-RD10132024.53437.512M5M5454420.8603.918RD
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271324LDMS-5-12-LW20-SG10132024.53437.512M5M5454420.8603.918SG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271333LDMS-5-16-LW20-BK10132024.53437.516M5M5454420.8603.918BK
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271349LDMS-5-16-LW20-OR10132024.53437.516M5M5454420.8603.918OR
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271358LDMS-5-16-LW20-RD10132024.53437.516M5M5454420.8603.918RD
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271367LDMS-5-16-LW20-SG10132024.53437.516M5M5454420.8603.918SG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271376LDMS-5-20-LW20-BK10132024.53437.520M5M5454420.8603.918BK
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271385LDMS-5-20-LW20-OR10132024.53437.520M5M5454420.8603.918OR
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271394LDMS-5-20-LW20-RD10132024.53437.520M5M5454420.8603.918RD
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271403LDMS-5-20-LW20-SG10132024.53437.520M5M5454420.8603.918SG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271419LDMS-5-25-LW20-BK10132024.53437.525M5M5454420.8603.918BK
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271428LDMS-5-25-LW20-OR10132024.53437.525M5M5454420.8603.918OR
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271437LDMS-5-25-LW20-RD10132024.53437.525M5M5454420.8603.918RD
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271446LDMS-5-25-LW20-SG10132024.53437.525M5M5454420.8603.918SG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271455LDMS-5-32-LW20-BK10132024.53437.532M5M5454420.8603.918BK
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271464LDMS-5-32-LW20-OR10132024.53437.532M5M5454420.8603.918OR
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271473LDMS-5-32-LW20-RD10132024.53437.532M5M5454420.8603.918RD
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271489LDMS-5-32-LW20-SG10132024.53437.532M5M5454420.8603.918SG
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271498LDMS-5-40-LW20-BK10132024.53437.540M5M5454420.8603.918BK
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64271507LDMS-5-40-LW20-OR10132024.53437.540M5M5454420.8603.918OR
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする