クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全120種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272137LHM-10-16-LWP30-BK1116213036343816M10M10788731.52901626BK
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272146LHM-10-16-LWP30-OR1116213036343816M10M10788731.52901626OR
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272155LHM-10-16-LWP30-RD1116213036343816M10M10788731.52901626RD
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272164LHM-10-16-LWP30-SG1116213036343816M10M10788731.52901626SG
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272173LHM-10-20-LWP30-BK1116213036343820M10M10788731.52901626BK
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272189LHM-10-20-LWP30-OR1116213036343820M10M10788731.52901626OR
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272198LHM-10-20-LWP30-RD1116213036343820M10M10788731.52901626RD
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272207LHM-10-20-LWP30-SG1116213036343820M10M10788731.52901626SG
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272216LHM-10-25-LWP30-BK1116213036343825M10M10788731.52901626BK
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272225LHM-10-25-LWP30-OR1116213036343825M10M10788731.52901626OR
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272234LHM-10-25-LWP30-RD1116213036343825M10M10788731.52901626RD
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272243LHM-10-25-LWP30-SG1116213036343825M10M10788731.52901626SG
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272259LHM-10-32-LWP30-BK1116213036343832M10M10788731.52901626BK
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272268LHM-10-32-LWP30-OR1116213036343832M10M10788731.52901626OR
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272277LHM-10-32-LWP30-RD1116213036343832M10M10788731.52901626RD
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272286LHM-10-32-LWP30-SG1116213036343832M10M10788731.52901626SG
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272295LHM-10-40-LWP30-BK1116213036343840M10M10788731.52901626BK
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272304LHM-10-40-LWP30-OR1116213036343840M10M10788731.52901626OR
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272313LHM-10-40-LWP30-RD1116213036343840M10M10788731.52901626RD
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272329LHM-10-40-LWP30-SG1116213036343840M10M10788731.52901626SG
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272338LHM-10-50-LWP30-BK1116213036343850M10M10788731.52901626BK
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272347LHM-10-50-LWP30-OR1116213036343850M10M10788731.52901626OR
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272356LHM-10-50-LWP30-RD1116213036343850M10M10788731.52901626RD
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272365LHM-10-50-LWP30-SG1116213036343850M10M10788731.52901626SG
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272374LHM-10-63-LWP30-BK1116213036343863M10M10788731.52901626BK
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272383LHM-10-63-LWP30-OR1116213036343863M10M10788731.52901626OR
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272399LHM-10-63-LWP30-RD1116213036343863M10M10788731.52901626RD
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272408LHM-10-63-LWP30-SG1116213036343863M10M10788731.52901626SG
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272417LHM-10-80-LWP30-BK1116213036343880M10M10788731.52901626BK
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272426LHM-10-80-LWP30-OR1116213036343880M10M10788731.52901626OR
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272435LHM-10-80-LWP30-RD1116213036343880M10M10788731.52901626RD
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272444LHM-10-80-LWP30-SG1116213036343880M10M10788731.52901626SG
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272453LHM-5-12-LWP20-BK5.510132024.52225.512M5M5454420.8603.918BK
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272469LHM-5-12-LWP20-OR5.510132024.52225.512M5M5454420.8603.918OR
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272478LHM-5-12-LWP20-RD5.510132024.52225.512M5M5454420.8603.918RD
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272487LHM-5-12-LWP20-SG5.510132024.52225.512M5M5454420.8603.918SG
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272496LHM-5-16-LWP20-BK5.510132024.52225.516M5M5454420.8603.918BK
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272505LHM-5-16-LWP20-OR5.510132024.52225.516M5M5454420.8603.918OR
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272514LHM-5-16-LWP20-RD5.510132024.52225.516M5M5454420.8603.918RD
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272523LHM-5-16-LWP20-SG5.510132024.52225.516M5M5454420.8603.918SG
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272539LHM-5-20-LWP20-BK5.510132024.52225.520M5M5454420.8603.918BK
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272548LHM-5-20-LWP20-OR5.510132024.52225.520M5M5454420.8603.918OR
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272557LHM-5-20-LWP20-RD5.510132024.52225.520M5M5454420.8603.918RD
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272566LHM-5-20-LWP20-SG5.510132024.52225.520M5M5454420.8603.918SG
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272575LHM-5-25-LWP20-BK5.510132024.52225.525M5M5454420.8603.918BK
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272584LHM-5-25-LWP20-OR5.510132024.52225.525M5M5454420.8603.918OR
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272593LHM-5-25-LWP20-RD5.510132024.52225.525M5M5454420.8603.918RD
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272609LHM-5-25-LWP20-SG5.510132024.52225.525M5M5454420.8603.918SG
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272618LHM-5-32-LWP20-BK5.510132024.52225.532M5M5454420.8603.918BK
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64272627LHM-5-32-LWP20-OR5.510132024.52225.532M5M5454420.8603.918OR
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする