曜日別特売

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64274736LDM-10-16-LWP30-BK1116213036545816M10M10788731.52901626BK
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274745LDM-10-16-LWP30-OR1116213036545816M10M10788731.52901626OR
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274754LDM-10-16-LWP30-RD1116213036545816M10M10788731.52901626RD
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274763LDM-10-16-LWP30-SG1116213036545816M10M10788731.52901626SG
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274779LDM-10-20-LWP30-BK1116213036545820M10M10788731.52901626BK
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274788LDM-10-20-LWP30-OR1116213036545820M10M10788731.52901626OR
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274797LDM-10-20-LWP30-RD1116213036545820M10M10788731.52901626RD
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274806LDM-10-20-LWP30-SG1116213036545820M10M10788731.52901626SG
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274815LDM-10-25-LWP30-BK1116213036545825M10M10788731.52901626BK
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274824LDM-10-25-LWP30-OR1116213036545825M10M10788731.52901626OR
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274833LDM-10-25-LWP30-RD1116213036545825M10M10788731.52901626RD
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274849LDM-10-25-LWP30-SG1116213036545825M10M10788731.52901626SG
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274858LDM-10-32-LWP30-BK1116213036545832M10M10788731.52901626BK
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274867LDM-10-32-LWP30-OR1116213036545832M10M10788731.52901626OR
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274876LDM-10-32-LWP30-RD1116213036545832M10M10788731.52901626RD
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274885LDM-10-32-LWP30-SG1116213036545832M10M10788731.52901626SG
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274894LDM-10-40-LWP30-BK1116213036545840M10M10788731.52901626BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274903LDM-10-40-LWP30-OR1116213036545840M10M10788731.52901626OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274919LDM-10-40-LWP30-RD1116213036545840M10M10788731.52901626RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274928LDM-10-40-LWP30-SG1116213036545840M10M10788731.52901626SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274937LDM-10-50-LWP30-BK1116213036545850M10M10788731.52901626BK
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274946LDM-10-50-LWP30-OR1116213036545850M10M10788731.52901626OR
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274955LDM-10-50-LWP30-RD1116213036545850M10M10788731.52901626RD
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274964LDM-10-50-LWP30-SG1116213036545850M10M10788731.52901626SG
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274973LDM-10-63-LWP30-BK1116213036545863M10M10788731.52901626BK
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274989LDM-10-63-LWP30-OR1116213036545863M10M10788731.52901626OR
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64274998LDM-10-63-LWP30-RD1116213036545863M10M10788731.52901626RD
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275007LDM-10-63-LWP30-SG1116213036545863M10M10788731.52901626SG
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275016LDM-10-80-LWP30-BK1116213036545880M10M10788731.52901626BK
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275025LDM-10-80-LWP30-OR1116213036545880M10M10788731.52901626OR
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275034LDM-10-80-LWP30-RD1116213036545880M10M10788731.52901626RD
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275043LDM-10-80-LWP30-SG1116213036545880M10M10788731.52901626SG
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275059LDM-5-12-LWP20-BK5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918BK
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275068LDM-5-12-LWP20-OR5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918OR
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275077LDM-5-12-LWP20-RD5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918RD
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275086LDM-5-12-LWP20-SG5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918SG
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275095LDM-5-16-LWP20-BK5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918BK
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275104LDM-5-16-LWP20-OR5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918OR
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275113LDM-5-16-LWP20-RD5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918RD
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275129LDM-5-16-LWP20-SG5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918SG
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275138LDM-5-20-LWP20-BK5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918BK
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275147LDM-5-20-LWP20-OR5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918OR
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275156LDM-5-20-LWP20-RD5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918RD
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275165LDM-5-20-LWP20-SG5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918SG
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275174LDM-5-25-LWP20-BK5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918BK
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275183LDM-5-25-LWP20-OR5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918OR
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275199LDM-5-25-LWP20-RD5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918RD
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275208LDM-5-25-LWP20-SG5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918SG
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275217LDM-5-32-LWP20-BK5.510132024.53437.532M5M5454420.8603.918BK
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64275226LDM-5-32-LWP20-OR5.510132024.53437.532M5M5454420.8603.918OR
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする