クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 内容量1個
お気に入りに追加
112件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64275935 LDMS-10-20-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 20 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275944 LDMS-10-20-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 20 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275953 LDMS-10-20-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 20 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275969 LDMS-10-20-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 20 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275978 LDMS-10-25-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 25 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275987 LDMS-10-25-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 25 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64275996 LDMS-10-25-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 25 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276005 LDMS-10-25-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 25 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276014 LDMS-10-32-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 32 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276023 LDMS-10-32-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 32 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276039 LDMS-10-32-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 32 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276048 LDMS-10-32-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 32 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,210
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276057 LDMS-10-40-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 40 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,280
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276066 LDMS-10-40-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 40 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,280
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276075 LDMS-10-40-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 40 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,280
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276084 LDMS-10-40-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 40 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,280
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276093 LDMS-10-50-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 50 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,390
3,388
3,727 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276109 LDMS-10-50-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 50 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,390
3,388
3,727 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276118 LDMS-10-50-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 50 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,390
3,388
3,727 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276127 LDMS-10-50-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 50 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,390
3,388
3,727 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276136 LDMS-10-63-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 63 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,540
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276145 LDMS-10-63-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 63 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,540
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276154 LDMS-10-63-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 63 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,540
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276163 LDMS-10-63-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 63 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,540
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276179 LDMS-10-80-LWP30-BK 11 16 21 30 36 54 58 80 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 BK
3,750
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276188 LDMS-10-80-LWP30-OR 11 16 21 30 36 54 58 80 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 OR
3,750
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276197 LDMS-10-80-LWP30-RD 11 16 21 30 36 54 58 80 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 RD
3,750
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276206 LDMS-10-80-LWP30-SG 11 16 21 30 36 54 58 80 M10 M10 78 8 7 3 1.5 290 16 26 SG
3,750
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276215 LDMS-5-12-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 12 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276224 LDMS-5-12-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 12 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276233 LDMS-5-12-LWP20-RD 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 12 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 RD
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276249 LDMS-5-12-LWP20-SG 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 12 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 SG
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276258 LDMS-5-16-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 16 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276267 LDMS-5-16-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 16 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276276 LDMS-5-16-LWP20-RD 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 16 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 RD
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276285 LDMS-5-16-LWP20-SG 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 16 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 SG
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276294 LDMS-5-20-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 20 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276303 LDMS-5-20-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 20 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276319 LDMS-5-20-LWP20-RD 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 20 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 RD
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276328 LDMS-5-20-LWP20-SG 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 20 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 SG
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276337 LDMS-5-25-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 25 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276346 LDMS-5-25-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 25 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276355 LDMS-5-25-LWP20-RD 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 25 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 RD
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276364 LDMS-5-25-LWP20-SG 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 25 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 SG
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276373 LDMS-5-32-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 32 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276389 LDMS-5-32-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 32 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276398 LDMS-5-32-LWP20-RD 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 32 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 RD
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276407 LDMS-5-32-LWP20-SG 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 32 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 SG
1,970
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276416 LDMS-5-40-LWP20-BK 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 40 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 BK
2,040
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64276425 LDMS-5-40-LWP20-OR 5.5 10 13 20 24.5 34 37.5 40 M5 M5 45 4 4 2 0.8 60 3.9 18 OR
2,040
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする