曜日別特売

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64277055LHM-10-16-W-BK162118.42036343816M10M1078872.511.52901626BK
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277064LHM-10-16-W-OR162118.42036343816M10M1078872.511.52901626OR
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277073LHM-10-16-W-RD162118.42036343816M10M1078872.511.52901626RD
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277089LHM-10-16-W-SG162118.42036343816M10M1078872.511.52901626SG
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277098LHM-10-20-W-BK162118.42036343820M10M1078872.511.52901626BK
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277107LHM-10-20-W-OR162118.42036343820M10M1078872.511.52901626OR
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277116LHM-10-20-W-RD162118.42036343820M10M1078872.511.52901626RD
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277125LHM-10-20-W-SG162118.42036343820M10M1078872.511.52901626SG
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277134LHM-10-25-W-BK162118.42036343825M10M1078872.511.52901626BK
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277143LHM-10-25-W-OR162118.42036343825M10M1078872.511.52901626OR
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277159LHM-10-25-W-RD162118.42036343825M10M1078872.511.52901626RD
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277168LHM-10-25-W-SG162118.42036343825M10M1078872.511.52901626SG
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277177LHM-10-32-W-BK162118.42036343832M10M1078872.511.52901626BK
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277186LHM-10-32-W-OR162118.42036343832M10M1078872.511.52901626OR
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277195LHM-10-32-W-RD162118.42036343832M10M1078872.511.52901626RD
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277204LHM-10-32-W-SG162118.42036343832M10M1078872.511.52901626SG
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277213LHM-10-40-W-BK162118.42036343840M10M1078872.511.52901626BK
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277229LHM-10-40-W-OR162118.42036343840M10M1078872.511.52901626OR
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277238LHM-10-40-W-RD162118.42036343840M10M1078872.511.52901626RD
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277247LHM-10-40-W-SG162118.42036343840M10M1078872.511.52901626SG
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277256LHM-10-50-W-BK162118.42036343850M10M1078872.511.52901626BK
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277265LHM-10-50-W-OR162118.42036343850M10M1078872.511.52901626OR
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277274LHM-10-50-W-RD162118.42036343850M10M1078872.511.52901626RD
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277283LHM-10-50-W-SG162118.42036343850M10M1078872.511.52901626SG
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277299LHM-10-63-W-BK162118.42036343863M10M1078872.511.52901626BK
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277308LHM-10-63-W-OR162118.42036343863M10M1078872.511.52901626OR
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277317LHM-10-63-W-RD162118.42036343863M10M1078872.511.52901626RD
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277326LHM-10-63-W-SG162118.42036343863M10M1078872.511.52901626SG
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277335LHM-10-80-W-BK162118.42036343880M10M1078872.511.52901626BK
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277344LHM-10-80-W-OR162118.42036343880M10M1078872.511.52901626OR
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277353LHM-10-80-W-RD162118.42036343880M10M1078872.511.52901626RD
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277369LHM-10-80-W-SG162118.42036343880M10M1078872.511.52901626SG
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277378LHM-5-12-W-BK10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.918BK
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277387LHM-5-12-W-OR10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.918OR
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277396LHM-5-12-W-RD10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.918RD
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277405LHM-5-12-W-SG10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.918SG
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277414LHM-5-16-W-BK10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.918BK
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277423LHM-5-16-W-OR10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.918OR
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277439LHM-5-16-W-RD10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.918RD
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277448LHM-5-16-W-SG10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.918SG
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277457LHM-5-20-W-BK10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.918BK
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277466LHM-5-20-W-OR10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.918OR
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277475LHM-5-20-W-RD10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.918RD
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277484LHM-5-20-W-SG10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.918SG
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277493LHM-5-25-W-BK10139.21024.52225.525M5M545441.30.50.8603.918BK
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277509LHM-5-25-W-OR10139.21024.52225.525M5M545441.30.50.8603.918OR
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277518LHM-5-25-W-RD10139.21024.52225.525M5M545441.30.50.8603.918RD
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277527LHM-5-25-W-SG10139.21024.52225.525M5M545441.30.50.8603.918SG
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277536LHM-5-32-W-BK10139.21024.52225.532M5M545441.30.50.8603.918BK
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64277545LHM-5-32-W-OR10139.21024.52225.532M5M545441.30.50.8603.918OR
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする