曜日別特売

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。

ねじ規格並目内容量1個
全56種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
使用例
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64279654LDMS-10-20-W-AS11162118.42036545820M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279663LDMS-10-20-W-NI11162118.42036545820M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,850
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279679LDMS-10-25-W-AS11162118.42036545825M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279688LDMS-10-25-W-NI11162118.42036545825M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279697LDMS-10-32-W-AS11162118.42036545832M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279706LDMS-10-32-W-NI11162118.42036545832M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279715LDMS-10-40-W-AS11162118.42036545840M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279724LDMS-10-40-W-NI11162118.42036545840M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279733LDMS-10-50-W-AS11162118.42036545850M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
6,920
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279749LDMS-10-50-W-NI11162118.42036545850M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279758LDMS-10-63-W-AS11162118.42036545863M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,090
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279767LDMS-10-63-W-NI11162118.42036545863M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279776LDMS-10-80-W-AS11162118.42036545880M10M1078872.511.529016LDMS-W-AS_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
7,330
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279785LDMS-10-80-W-NI11162118.42036545880M10M1078872.511.529016LDMS-W-NI_2.eps26(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
6,560
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279794LDMS-5-12-W-AS5.510139.21024.53437.512M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279803LDMS-5-12-W-NI5.510139.21024.53437.512M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279819LDMS-5-16-W-AS5.510139.21024.53437.516M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279828LDMS-5-16-W-NI5.510139.21024.53437.516M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279837LDMS-5-20-W-AS5.510139.21024.53437.520M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279846LDMS-5-20-W-NI5.510139.21024.53437.520M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279855LDMS-5-25-W-AS5.510139.21024.53437.525M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279864LDMS-5-25-W-NI5.510139.21024.53437.525M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279873LDMS-5-32-W-AS5.510139.21024.53437.532M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279889LDMS-5-32-W-NI5.510139.21024.53437.532M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279898LDMS-5-40-W-AS5.510139.21024.53437.540M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279907LDMS-5-40-W-NI5.510139.21024.53437.540M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279916LDMS-5-50-W-AS5.510139.21024.53437.550M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279925LDMS-5-50-W-NI5.510139.21024.53437.550M5M545441.30.50.8603.9LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279934LDMS-6-12-W-AS6.6101312.21224.53437.512M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279943LDMS-6-12-W-NI6.6101312.21224.53437.512M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279959LDMS-6-16-W-AS6.6101312.21224.53437.516M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279968LDMS-6-16-W-NI6.6101312.21224.53437.516M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,870
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64279977LDMS-6-20-W-AS6.6101312.21224.53437.520M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279986LDMS-6-20-W-NI6.6101312.21224.53437.520M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64279995LDMS-6-25-W-AS6.6101312.21224.53437.525M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280004LDMS-6-25-W-NI6.6101312.21224.53437.525M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280013LDMS-6-32-W-AS6.6101312.21224.53437.532M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280029LDMS-6-32-W-NI6.6101312.21224.53437.532M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280038LDMS-6-40-W-AS6.6101312.21224.53437.540M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280047LDMS-6-40-W-NI6.6101312.21224.53437.540M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280056LDMS-6-50-W-AS6.6101312.21224.53437.550M6M645451.50.611005.5LDMS-W-AS_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
4,930
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280065LDMS-6-50-W-NI6.6101312.21224.53437.550M6M645451.50.611005.5LDMS-W-NI_2.eps18(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280074LDMS-8-16-W-AS913.517.515.41631454916M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-AS_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280083LDMS-8-16-W-NI913.517.515.41631454916M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-NI_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280099LDMS-8-20-W-AS913.517.515.41631454920M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-AS_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280108LDMS-8-20-W-NI913.517.515.41631454920M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-NI_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280117LDMS-8-25-W-AS913.517.515.41631454925M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-AS_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280126LDMS-8-25-W-NI913.517.515.41631454925M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-NI_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280135LDMS-8-32-W-AS913.517.515.41631454932M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-AS_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
5,660
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280144LDMS-8-32-W-NI913.517.515.41631454932M8M8636.5620.81.2518010LDMS-W-NI_2.eps24(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする