曜日別特売

クランプナットレバー

クランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプナットレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)

材質は3種類。
[[LNN]]----スティール製
[[LNNS]]----ステンレス製(SUS304)
[[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。
[[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

ねじ規格並目材質(本体)SUS316L/ショットブラスト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280494LNNS-100-M12-A414251946100M12M12951.75
4,930
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
64280503LNNS-63-M8-A4101612.530.563M8M8601.25
2,510
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64280519LNNS-80-M10-A41220153780M10M10761.5
3,060
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする