曜日別特売

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280923SCS-M4-10-FB222.510M4M40.7
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64280939SCS-M4-16-FB222.516M4M40.7
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64280948SCS-M4-6-FB222.56M4M40.7
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280957SCS-M5-12-FB2.52.5312M5M50.8
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280966SCS-M5-20-FB2.52.5320M5M50.8
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280975SCS-M5-8-FB2.52.538M5M50.8
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする