曜日別特売

クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281045SCS-M4-10-GB222.510M4M40.7
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281054SCS-M4-16-GB222.516M4M40.7
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281063SCS-M4-6-GB222.56M4M40.7
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281079SCS-M5-12-GB2.52.5312M5M50.8
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281088SCS-M5-20-GB2.52.5320M5M50.8
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281097SCS-M5-8-GB2.52.538M5M50.8
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする