曜日別特売

クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。

材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5内容量1個
注意
※垂直軸に取りつけてください。
※[[CUPB]]は上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、[[CUPB]]が丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
※回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
※[[CUPB]]は摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
※丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、[[CUPB]]が破損する可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281167CUPB-30612230
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281176CUPB-40712740
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする