クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用

クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。

材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100内容量1個
注意
※[[CUSB]]は底面を機器・装置または底面カバー[[CUSB-BC]]に取りつけてご使用ください。機器・装置や底面カバーに取りつけずに使用すると、角シャフトを保持できません。
※[[CUSB]]を機器・装置や底面カバーに固定した後に角シャフトを挿入してください。角シャフトを先に挿入すると、[[CUSB]]が破損する可能性があります。
※ロック後に操作ボタンを片側のみ押した場合、操作ボタンを押した方向のロックが解除されます。
※[[CUSB]]は摩擦締結を利用した商品です。角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大保持力が低下することがあります。
※角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、角シャフトが傷ついたり、[[CUSB]]が破損する可能性があります。
※過大な負荷が作用し、操作ボタンがロックした場合、[[CUSB]]を固定しているボルトを緩めた後に、操作ボタンを操作してください。無理な操作を行った場合、[[CUSB]]が破損する可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281203CUSB-2B-1212-25.541212
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281219CUSB-2B-1616-29.581616
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
03448789CUSB-2B-1616【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)29.581616
5,5005,498
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする