曜日別特売

キー付きめねじ補強インサート

キー付きめねじ補強インサート - NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート - NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート - NBK(鍋屋バイテック会社)

キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。

用途
めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械
1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
寸法t1(mm)
ねじピッチ
使用工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281535SHINS-M10-M1414M10M1411.5451.5/1.5(M/M1)SKK-10
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64281544SHINS-M12-M1616M12M1613.5451.75/1.5(M/M1)SKK-12
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
64281553SHINS-M4-M88M4M85.5240.7/1.25(M/M1)SKK-45
2,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64281569SHINS-M5-M88M5M85.5240.8/1.25(M/M1)SKK-45
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64281578SHINS-M6-M1010M6M107.5251/1.25(M/M1)SKK-6
1,570
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64281587SHINS-M8-M1212M8M129.5451.25/1.25(M/M1)SKK-8
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする