NBK(鍋屋バイテック会社)
カラー - ステンレス製
デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例
RDPS_RDTS_index.eps
RDSS_index.eps
材質
(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
内容量
1個
注意
※[[RDCS]]を取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法Lc(mm)
適合インジケータ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64281596
RDCS-14-10
4.25
10
14
20
3.5
RDSS・REDSS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281605
RDCS-14-12
4.25
12
14
20
3.5
RDSS・REDSS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64281614
RDCS-14-6
4.25
6
14
20
3.5
RDSS・REDSS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281623
RDCS-14-8
4.25
8
14
20
3.5
RDSS・REDSS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281639
RDCS-20-12
5.5
12
20
25
4.5
RDPS・RDTS・REDTS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281648
RDCS-20-14
5.5
14
20
25
4.5
RDPS・RDTS・REDTS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281657
RDCS-20-15
5.5
15
20
25
4.5
RDPS・RDTS・REDTS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281666
RDCS-20-16
5.5
16
20
25
4.5
RDPS・RDTS・REDTS
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください