カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法M(mm)
M並目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281675LWAFS-44-M4-NI0.7M4M4
3,980
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281684LWAFS-44-M5-NI0.8M5M5
3,980
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする