曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281718LWAF-101-M10-OR30264.840425.323.815M10M10101251.5オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281727LWAF-101-M10-RD30264.840425.323.815M10M10101251.5レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281736LWAF-101-M10-SG30264.840425.323.815M10M10101251.5シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281745LWAF-101-M8-OR30264.840425.323.815M8M8101251.25オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281754LWAF-101-M8-RD30264.840425.323.815M8M8101251.25レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281763LWAF-101-M8-SG30264.840425.323.815M8M8101251.25シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281779LWAF-44-M415122.219.5213.212.78M4M444120.7つや消し黒BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281788LWAF-44-M4-OR15122.219.5213.212.78M4M444120.7オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281797LWAF-44-M4-RD15122.219.5213.212.78M4M444120.7レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281806LWAF-44-M4-SG15122.219.5213.212.78M4M444120.7シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281815LWAF-44-M515122.219.5213.212.78M5M544120.8つや消し黒BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281824LWAF-44-M5-OR15122.219.5213.212.78M5M544120.8オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281833LWAF-44-M5-RD15122.219.5213.212.78M5M544120.8レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281849LWAF-44-M5-SG15122.219.5213.212.78M5M544120.8シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281858LWAF-63-M5-OR1916324.52.516.315.5510M5M563160.8オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281867LWAF-63-M5-RD1916324.52.516.315.5510M5M563160.8レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281876LWAF-63-M5-SG1916324.52.516.315.5510M5M563160.8シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281885LWAF-63-M6-OR1916324.52.516.315.5510M6M663161オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281894LWAF-63-M6-RD1916324.52.516.315.5510M6M663161レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281903LWAF-63-M6-SG1916324.52.516.315.5510M6M663161シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281919LWAF-82-M6-OR25203.730319.518.512M6M682201オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281928LWAF-82-M6-RD25203.730319.518.512M6M682201レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281937LWAF-82-M6-SG25203.730319.518.512M6M682201シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281946LWAF-82-M8-OR25203.730319.518.512M8M882201.25オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281955LWAF-82-M8-RD25203.730319.518.512M8M882201.25レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281964LWAF-82-M8-SG25203.730319.518.512M8M882201.25シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64281973LWAFS-101-M10-OR30264.840425.323.815M10M10101251.5オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281989LWAFS-101-M10-RD30264.840425.323.815M10M10101251.5レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64281998LWAFS-101-M10-SG30264.840425.323.815M10M10101251.5シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282007LWAFS-101-M8-OR30264.840425.323.815M8M8101251.25オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282016LWAFS-101-M8-RD30264.840425.323.815M8M8101251.25レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282025LWAFS-101-M8-SG30264.840425.323.815M8M8101251.25シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282034LWAFS-44-M415122.219.5213.212.78M4M444120.7つや消し黒BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282043LWAFS-44-M4-OR15122.219.5213.212.78M4M444120.7オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282059LWAFS-44-M4-RD15122.219.5213.212.78M4M444120.7レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282068LWAFS-44-M4-SG15122.219.5213.212.78M4M444120.7シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282077LWAFS-44-M515122.219.5213.212.78M5M544120.8つや消し黒BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282086LWAFS-44-M5-OR15122.219.5213.212.78M5M544120.8オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282095LWAFS-44-M5-RD15122.219.5213.212.78M5M544120.8レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282104LWAFS-44-M5-SG15122.219.5213.212.78M5M544120.8シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,410
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282113LWAFS-63-M5-OR1916324.52.516.315.5510M5M563160.8オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282129LWAFS-63-M5-RD1916324.52.516.315.5510M5M563160.8レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282138LWAFS-63-M5-SG1916324.52.516.315.5510M5M563160.8シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282147LWAFS-63-M6-OR1916324.52.516.315.5510M6M663161オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282156LWAFS-63-M6-RD1916324.52.516.315.5510M6M663161レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282165LWAFS-63-M6-SG1916324.52.516.315.5510M6M663161シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
3,990
3,988
4,387(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282174LWAFS-82-M6-OR25203.730319.518.512M6M682201オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
4,790
4,788
5,267(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282183LWAFS-82-M6-RD25203.730319.518.512M6M682201レッドRD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
4,790
4,788
5,267(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282199LWAFS-82-M6-SG25203.730319.518.512M6M682201シルバーグレーSG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
4,790
4,788
5,267(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282208LWAFS-82-M8-OR25203.730319.518.512M8M882201.25オレンジOR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
4,790
4,788
5,267(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする