カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
全26種類を絞り込む
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
レバー色
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
色(本体)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282533LWBFS-101-M10-OR25.323.815M10M10101251.5オレンジOR27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282549LWBFS-101-M10-RD25.323.815M10M10101251.5レッドRD27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282558LWBFS-101-M10-SG25.323.815M10M10101251.5シルバーグレーSG27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282567LWBFS-101-M8-OR25.323.815M8M8101251.25オレンジOR27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282576LWBFS-101-M8-RD25.323.815M8M8101251.25レッドRD27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282585LWBFS-101-M8-SG25.323.815M8M8101251.25シルバーグレーSG27264.840
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282594LWBFS-44-M413.212.78M4M444120.7つや消し黒BK14122.219.5
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282603LWBFS-44-M4-OR13.212.78M4M444120.7オレンジOR14122.219.5
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282619LWBFS-44-M4-RD13.212.78M4M444120.7レッドRD14122.219.5
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282628LWBFS-44-M4-SG13.212.78M4M444120.7シルバーグレーSG14122.219.5
2,150
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282637LWBFS-44-M513.212.78M5M544120.8つや消し黒BK14122.219.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282646LWBFS-44-M5-OR13.212.78M5M544120.8オレンジOR14122.219.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282655LWBFS-44-M5-RD13.212.78M5M544120.8レッドRD14122.219.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282664LWBFS-44-M5-SG13.212.78M5M544120.8シルバーグレーSG14122.219.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282673LWBFS-63-M5-OR16.315.5510M5M563160.8オレンジOR18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282689LWBFS-63-M5-RD16.315.5510M5M563160.8レッドRD18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282698LWBFS-63-M5-SG16.315.5510M5M563160.8シルバーグレーSG18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282707LWBFS-63-M6-OR16.315.5510M6M663161オレンジOR18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282716LWBFS-63-M6-RD16.315.5510M6M663161レッドRD18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282725LWBFS-63-M6-SG16.315.5510M6M663161シルバーグレーSG18.516324.5
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282734LWBFS-82-M6-OR19.518.512M6M682201オレンジOR22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282743LWBFS-82-M6-RD19.518.512M6M682201レッドRD22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282759LWBFS-82-M6-SG19.518.512M6M682201シルバーグレーSG22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282768LWBFS-82-M8-OR19.518.512M8M882201.25オレンジOR22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282777LWBFS-82-M8-RD19.518.512M8M882201.25レッドRD22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282786LWBFS-82-M8-SG19.518.512M8M882201.25シルバーグレーSG22.5203.730
2,690
2,688
2,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする