曜日別特売

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじピッチ
寸法M(mm)
寸法Lm(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282917LWAMS-44-M4-12-ANI-0.7M4122.4
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282926LWAMS-44-M4-16-ANI-0.7M4162.4
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282935LWAMS-44-M4-20-ANI-0.7M4202.4
5,5205,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282944LWAMS-44-M4-25-ANI-0.7M4252.4
5,5305,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282953LWAMS-44-M4-30-ANI-0.7M4302.4
5,5305,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282969LWAMS-44-M5-12-ANI-0.8M5123.9
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
64282978LWAMS-44-M5-16-ANI-0.8M5163.9
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282987LWAMS-44-M5-20-ANI-0.8M5203.9
5,5205,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282996LWAMS-44-M5-25-ANI-0.8M5253.9
5,5305,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283005LWAMS-44-M5-30-ANI-0.8M5303.9
5,5305,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283014LWAMS-44-M5-35-ANI-0.8M5353.9
5,5505,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283023LWAMS-44-M5-40-ANI-0.8M5403.9
5,5705,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
19315357LWAMS-44-M5-12-ANI【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.8M5123.9
5,5005,498
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする