曜日別特売

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ内容量1個
全174種類を絞り込む
レバー色
174種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
最大締付力(kN)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64283039LWAM-101-M10-20-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283048LWAM-101-M10-20-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283057LWAM-101-M10-20-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283066LWAM-101-M10-25-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283075LWAM-101-M10-25-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283084LWAM-101-M10-25-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283093LWAM-101-M10-30-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283109LWAM-101-M10-30-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283118LWAM-101-M10-30-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283127LWAM-101-M10-35-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283136LWAM-101-M10-35-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283145LWAM-101-M10-35-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283154LWAM-101-M10-40-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283163LWAM-101-M10-40-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283179LWAM-101-M10-40-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283188LWAM-101-M10-50-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283197LWAM-101-M10-50-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283206LWAM-101-M10-50-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283215LWAM-101-M10-60-OR302640425.323.8251.5オレンジ16OR
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283224LWAM-101-M10-60-RD302640425.323.8251.5レッド16RD
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283233LWAM-101-M10-60-SG302640425.323.8251.5シルバーグレー16SG
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283249LWAM-101-M8-20-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283258LWAM-101-M8-20-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283267LWAM-101-M8-20-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,220
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283276LWAM-101-M8-25-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283285LWAM-101-M8-25-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283294LWAM-101-M8-25-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,240
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283303LWAM-101-M8-30-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283319LWAM-101-M8-30-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283328LWAM-101-M8-30-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,260
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283337LWAM-101-M8-35-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283346LWAM-101-M8-35-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283355LWAM-101-M8-35-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283364LWAM-101-M8-40-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283373LWAM-101-M8-40-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283389LWAM-101-M8-40-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283398LWAM-101-M8-50-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283407LWAM-101-M8-50-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283416LWAM-101-M8-50-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,330
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283425LWAM-101-M8-60-OR302640425.323.8251.25オレンジ10OR
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283434LWAM-101-M8-60-RD302640425.323.8251.25レッド10RD
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283443LWAM-101-M8-60-SG302640425.323.8251.25シルバーグレー10SG
5,380
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283459LWAM-44-M4-12151219.5213.212.7120.7つや消し黒2.4BK
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283468LWAM-44-M4-12-OR151219.5213.212.7120.7オレンジ2.4OR
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283477LWAM-44-M4-12-RD151219.5213.212.7120.7レッド2.4RD
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283486LWAM-44-M4-12-SG151219.5213.212.7120.7シルバーグレー2.4SG
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283495LWAM-44-M4-16151219.5213.212.7120.7つや消し黒2.4BK
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283504LWAM-44-M4-16-OR151219.5213.212.7120.7オレンジ2.4OR
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283513LWAM-44-M4-16-RD151219.5213.212.7120.7レッド2.4RD
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64283529LWAM-44-M4-16-SG151219.5213.212.7120.7シルバーグレー2.4SG
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする