カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303内容量1個
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
最大締付力(kN)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284773LWAMS-101-M10-20-OR302640425.323.820M10M10101251.5オレンジ16OR
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284789LWAMS-101-M10-20-RD302640425.323.820M10M10101251.5レッド16RD
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284798LWAMS-101-M10-20-SG302640425.323.820M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284807LWAMS-101-M10-25-OR302640425.323.825M10M10101251.5オレンジ16OR
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284816LWAMS-101-M10-25-RD302640425.323.825M10M10101251.5レッド16RD
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284825LWAMS-101-M10-25-SG302640425.323.825M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284834LWAMS-101-M10-30-OR302640425.323.830M10M10101251.5オレンジ16OR
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284843LWAMS-101-M10-30-RD302640425.323.830M10M10101251.5レッド16RD
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284859LWAMS-101-M10-30-SG302640425.323.830M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284868LWAMS-101-M10-35-OR302640425.323.835M10M10101251.5オレンジ16OR
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284877LWAMS-101-M10-35-RD302640425.323.835M10M10101251.5レッド16RD
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284886LWAMS-101-M10-35-SG302640425.323.835M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284895LWAMS-101-M10-40-OR302640425.323.840M10M10101251.5オレンジ16OR
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284904LWAMS-101-M10-40-RD302640425.323.840M10M10101251.5レッド16RD
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284913LWAMS-101-M10-40-SG302640425.323.840M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284929LWAMS-101-M10-50-OR302640425.323.850M10M10101251.5オレンジ16OR
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284938LWAMS-101-M10-50-RD302640425.323.850M10M10101251.5レッド16RD
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284947LWAMS-101-M10-50-SG302640425.323.850M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,290
6,288
6,917(税込)
当日出荷
64284956LWAMS-101-M10-60-OR302640425.323.860M10M10101251.5オレンジ16OR
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284965LWAMS-101-M10-60-RD302640425.323.860M10M10101251.5レッド16RD
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284974LWAMS-101-M10-60-SG302640425.323.860M10M10101251.5シルバーグレー16SG
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284983LWAMS-101-M8-20-OR302640425.323.820M8M8101251.25オレンジ10OR
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64284999LWAMS-101-M8-20-RD302640425.323.820M8M8101251.25レッド10RD
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285008LWAMS-101-M8-20-SG302640425.323.820M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285017LWAMS-101-M8-25-OR302640425.323.825M8M8101251.25オレンジ10OR
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285026LWAMS-101-M8-25-RD302640425.323.825M8M8101251.25レッド10RD
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285035LWAMS-101-M8-25-SG302640425.323.825M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285044LWAMS-101-M8-30-OR302640425.323.830M8M8101251.25オレンジ10OR
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285053LWAMS-101-M8-30-RD302640425.323.830M8M8101251.25レッド10RD
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285069LWAMS-101-M8-30-SG302640425.323.830M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,120
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285078LWAMS-101-M8-35-OR302640425.323.835M8M8101251.25オレンジ10OR
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285087LWAMS-101-M8-35-RD302640425.323.835M8M8101251.25レッド10RD
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285096LWAMS-101-M8-35-SG302640425.323.835M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,150
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285105LWAMS-101-M8-40-OR302640425.323.840M8M8101251.25オレンジ10OR
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285114LWAMS-101-M8-40-RD302640425.323.840M8M8101251.25レッド10RD
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285123LWAMS-101-M8-40-SG302640425.323.840M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,220
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285139LWAMS-101-M8-50-OR302640425.323.850M8M8101251.25オレンジ10OR
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285148LWAMS-101-M8-50-RD302640425.323.850M8M8101251.25レッド10RD
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285157LWAMS-101-M8-50-SG302640425.323.850M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,290
6,288
6,917(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285166LWAMS-101-M8-60-OR302640425.323.860M8M8101251.25オレンジ10OR
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285175LWAMS-101-M8-60-RD302640425.323.860M8M8101251.25レッド10RD
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285184LWAMS-101-M8-60-SG302640425.323.860M8M8101251.25シルバーグレー10SG
6,340
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285193LWAMS-44-M4-12151219.5213.212.712M4M444120.7つや消し黒2.4BK
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285209LWAMS-44-M4-12-OR151219.5213.212.712M4M444120.7オレンジ2.4OR
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285218LWAMS-44-M4-12-RD151219.5213.212.712M4M444120.7レッド2.4RD
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285227LWAMS-44-M4-12-SG151219.5213.212.712M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285236LWAMS-44-M4-16151219.5213.212.716M4M444120.7つや消し黒2.4BK
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285245LWAMS-44-M4-16-OR151219.5213.212.716M4M444120.7オレンジ2.4OR
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285254LWAMS-44-M4-16-RD151219.5213.212.716M4M444120.7レッド2.4RD
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64285263LWAMS-44-M4-16-SG151219.5213.212.716M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする